Beli shade cloth di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ROHA Tirai PVC
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp909.900

    ROHA Tirai PVC
    Deskripsi:
    PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.
    atribut:
    • Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
  2. TRUSCO Strip Door Curtain
    47%
    Mulai

    Rp46.900

    TRUSCO Strip Door Curtain
    Deskripsi:
    - meredam efek suara, anti debu, anti serangga, anti lembab- mencegah keluarnya udara dingin dan panas, sehingga proses penghangatan menjadi maksimal- ujung yang tidak runcing sehingga lebih aman digunakan- cocok digunakan sebagai tirai atau partisi pada area masuk pabrik dan gudang
  3. Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type
    Mulai

    Rp2.999.900

    Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type
    atribut:
    • Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
    • Thickness (mm): 0.30
    • Type: Fire proof static electricity
    • Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
    • Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
  4. Yutaka Make Simple Partition Curtain
    25%
    Mulai

    Rp289.900

    Yutaka Make Simple Partition Curtain
    Deskripsi:
    -No need to use cumbersome special brackets or conduct additional installation work. Simply attach/detach with hooks.-Split curtain. No effort needed to open or close the curtain.-Tension rod can be used.-For partitioning indoor work area.-Can be mounted to pipes and other material with the diameter of up to 30mm-Can be used for a width of up to 900mm, using 7 sheets
    atribut:
    • Sheet Materials: Vinyl chloride (PVC)
    • Hook Material: Stainless Steel
  5. monotaro Vinyl Curtain Sheet Roll
    Mulai

    Rp2.699.900

    monotaro Vinyl Curtain Sheet Roll
    Deskripsi:
    To the factory entrance. On the inner side of the sheet shutter.
    atribut:
    • Thickness (mm): About 1.9
    • Kind: With ribs
    • Type: Antistatic type
    • Material: Vinyl chloride (PVC)
    • Color: Transparent blue
    • Length (m): 30
  6. monotaro Black Multi Sheet (Perforated Type)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Black Multi Sheet (Perforated Type)
    Deskripsi:
    Agriculture, in horticulture.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.02
    • Length (m): 50
    • Color: black
    • Material: polyethylene
  7. TRUSCO Tarpaulin Clear Cloth Sheet (Terpal)
    74%
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Tarpaulin Clear Cloth Sheet (Terpal)
    Deskripsi:
    Use:Sheet that protects against cold at construction sites. Frost cover for greenhouses and gardening. As a protective sheet that averts driving rain. Partition curtain for painting and storage. Cover for cars and machines.
    atribut:
    • Tear Strength (N): 200 (Vertical), 150 (Horizontal)
    • Purpose of Use: Cold protection at factory sites. Partition curtain for painting/storage etc.
    • Sheet Thickness (mm): 0.5 (thread intersection), 0.2 (film section)
    • Tensile Strength (N/cm): 550/5 (Vertical), 450/5 (Horizontal)
  8. Cole Parmer Thermohygrometer with Digital Thermometer (Alat Ukur Suhu Kelembapan)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Cole Parmer Thermohygrometer with Digital Thermometer (Alat Ukur Suhu Kelembapan)
    Deskripsi:
    Easily mount this thermohygrometer in your office, laboratory, greenhouse, or food storage environments. This thermohygrometer remains accurate and stable without maintenance or adjustments. Case is constructed of corrosion-resistant ABS plastic. What's included: battery, mounting bracket, and screws.
    atribut:
    • Minimum RH Range (%): 20
    • Maximum RH Range (%): 100
    • RH Resolution (%): 2
    • Minimum Temperature (°F): None
    • Minimum Temperature (°C): -18
    • Accuracy (% R.H.): ±4
    • Battery (V): 1.5 Battery (1)
    • Depth (inch): 1
    • Diameter (inch): 5
    • Display Type: 3.5-digit LCD, 0.5\" H (temperature); analog (humidity)
    • Maximum Temperature (°C): 72
    • Maximum Temperature (°F): 160
    • Mounting Type: Wall
    • Response Time (minute): 1
    • Temperature Accuracy (°F): ±1.8 (±1.0°C)
    • Temperature Resolution (degree): 0.1
  9. YUTAKAMAKE Simple Partition Sheet
    74%
    Mulai

    Rp509.900

    YUTAKAMAKE Simple Partition Sheet
    Deskripsi:
    It is possible to cut to your favorite height (length).
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
    • Thickness (mm): 0.15
    • Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
    • Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
Daftar Harga shade cloth Terbaru October 2026
ROHA Tirai PVCRp909.900
TRUSCO Strip Door CurtainRp46.900
Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic TypeRp2.999.900
Yutaka Make Simple Partition CurtainRp289.900
monotaro Vinyl Curtain Sheet RollRp2.699.900
monotaro Black Multi Sheet (Perforated Type)Rp149.900
TRUSCO Tarpaulin Clear Cloth Sheet (Terpal)Rp309.900
Cole Parmer Thermohygrometer with Digital Thermometer (Alat Ukur Suhu Kelembapan)Rp18.999.900
YUTAKAMAKE Simple Partition SheetRp509.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)